Beli Mikrometer Dalam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Insize Mikrometer Luar Digital
    Mulai

    Rp2.799.900

    Insize Mikrometer Luar Digital
    Deskripsi:
    Mikrometer Luar Digital - Resolusi 0,001 mm/0,00005 Inci (resolusi 3101-275A dan 3101 -300A adalah 0,001mm/0,0001 Inci)- IP65 tahan air/debu- Tombol: on/off, set, mm/inci, ABS/INC, output data- Output data- Baterai LR44, mati otomatis- Carbide measuring surface- Dilengkapi dengan spherical anvil- Sudah termasuk pengaturan standar (kecuali 0-25mm/0 -1 inci)- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7306-30, 7302-SPC2, 7305-SPC3)- Skala thimble 0,01 mm (opsi: 0,0001 inci)- Hasil pengukuran dalam skala metrik dan inci- Sesuai dengan standar DIN863- Sudah termasuk kabel output data
  2. KRISBOW Alat Ukur Diameter
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Alat Ukur Diameter
    Deskripsi:
    Dial Bore Gage merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengukur diameter silinder dimana terdapat dial gauge pada bagian atas serta measuring point pada bagian bawah yang dapat bergerak bebas. Terdapat pula replacement rod yang panjangnya beragam sesuai dengan kebutuhan pengukuran pengukuran. Alat ini berguna untuk mengukur garis tengah bagian dalam dari sebuah benda kerja seperti cylinder atau lubang dudukan poros. Bore gage mempunyai range pengukuran bervariasi.
    atribut:
    • Reading (mm): 0.01
  3. Clean Matic Sapu Lidi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp51.900

    Clean Matic Sapu Lidi
    Deskripsi:
    Dirancang untuk menyapu kotoran atau debu, poros yang tersedia dalam dua sudut (posisi). Terbuat dari serat sintetis yang tahan kelembaban dan kimia. Ikatan permanen menjamin bulu tidak akan menarik. Bulu yang ditandai pada akhir untuk membuat pembersihan yang efisien. Diproduksi oleh PT Indomop multi Makmur.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 132x28x11
    • Long Handle (cm): 65
  4. SK Inside Micrometer
    Mulai

    Rp3.199.900

    SK Inside Micrometer
    atribut:
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Constant Pressure Device: Ratchet stop
    • Measuring Surface Shape: Caliper type (with cemented carbide alloy chip)
  5. Kennedy Telescopic Gauge Set
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy Telescopic Gauge Set
    Deskripsi:
    With knurled satin finish bodies providing positive adjustment of the hardened and radius ground plungers ensuring accurate measurement of theinternal diameter when used with a micrometer. For smaller diameter measurements use the small hole gauge. Set Supplied in a size marked PVC storage wallet, with stud fastening. Contains 1 of each size A - F inclusive. Set range: 8 - 150mm (5/16 Inch - 6 Inch).
    atribut:
    • Includes: 13-19mm (1/2 - 3/4 Inch) gauge 19-31mm (3/4 - 1.1/4 Inch) gauge 31-54mm (1.1/4 - 2.1/8 Inch) gauge 54-89mm (2.1/8 - 3.1/2 Inch) gauge 8-13mm (5/16 - 1/2 Inch) gauge 89-150mm (3.1/2 - 6 Inch) gauge PVC storage wallet
    • Product Type: Telescopic Gauge Set
    • Length: 115 (3)mm 145 (3)mm
    • Part Number: KEN5181180K
  6. SK Depth Micrometer
    Mulai

    Rp1.999.900

    SK Depth Micrometer
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0 to 25
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Total Length (mm): 105
    • Maximum Allowable Error (µm): 4
    • Rod diameter: 4.5mm
  7. Kennedy Telescopic Gauge
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    Kennedy Telescopic Gauge
    Deskripsi:
    With knurled satin finish bodies providing positive adjustment of the hardened and radius ground plungers ensuring accurate measurement of theinternal diameter when used with a micrometer. For smaller diameter measurements use the small hole gauge.
    atribut:
    • Product Type: Telescopic Gauge
    • Additional Feature: Satin Finish
    • Include: Satin Wallet
    • System of Measurement: Metric
  8. STARRETT Mechanical Depth Micrometer
    Mulai

    Rp10.999.900

    STARRETT Mechanical Depth Micrometer
    atribut:
    • Item: Mechanical Depth Micrometer
    • Resolution (inch): 0.001
    • Base Style: Full
    • Case Type: Padded Case
    • Dimension Type: Inch
    • Operation Type: Mechanical
  9. Oxford Precision Fixed Rod Depth Micrometer
    Mulai

    Rp2.499.900

    Oxford Precision Fixed Rod Depth Micrometer
    atribut:
    • Accuracy: 4µmmm
    • Measurement Range: 0 - 25mm
    • Product Type: Depth Micrometer
    • Resolution: 0.01mm
    • Graduations: 0.01mm
    • System of Measurement: Metric
  10. Mitutoyo Analog Holtest Three-point Internal Micrometer Metric
    Mulai

    Rp5.199.900

    Mitutoyo Analog Holtest Three-point Internal Micrometer Metric
    Deskripsi:
    The Mitutoyo mechanical Holtest internal micrometer features three hardened-steel anvils evenly spaced at 120° for true alignment of the axis bore for accurate, easily repeatable measurements. Contact points are coated with Titanium Nitride (TiN)* for added durability and precision. The holtest’s ratchet stop mechanism provides a constant measuring force on the hardened-steel spindle to ensure accurate, even measurements.
    atribut:
    • Units: Metric
    • Contact point: TiN coating
    • Measuring Method: Three-point method
    • Ratchet/Thimble: Ratchet Stop
    • Technology: Mechanical
  11. Kennedy Taper Bore Gauge
    Mulai

    Rp459.900

    Kennedy Taper Bore Gauge
    Deskripsi:
    These are called taper gauges only because of their shape - they do not measure tapers. They are ideally suited for the rapid accurate checking of the inside diameters of tubing, slot widths, hole sizes, setting calipers etc. Manufactured from spring tempered steel. 0.1mm increments. Rustless. Constant at 20 Degree C. Satin chrome anti glare finish. Permanent black figures and graduations.
    atribut:
    • Material: Steel
  12. Mitutoyo Analog Tubular Inside Micrometer with Extension Rod Metric
    Mulai

    Rp1.999.900

    Mitutoyo Analog Tubular Inside Micrometer with Extension Rod Metric
    Deskripsi:
    The Mitutoyo mechanical tubular inside micrometer includes a set of solid extension rods to measure a diversified range of inner dimensions of cylinders, rings and parallel surfaces with high accuracy. Slow head travel provides fine measurement position, while a locking clamp holds measurements in place for easier reading. The extension rods have knurled collars for easy, secure installation and removal.
    atribut:
    • Units: Metric
    • Graduation (mm): 0.01
    • Spindle Feed Error (µm): 3
    • Measuring Faces: Hardened Steel
    • Travel of Micrometer Head (mm): 13
    • Technology: Mechanical
    • Type: Extension rod
  13. STARRETT Analog Inside Micrometer
    Mulai

    Rp37.999.900

    STARRETT Analog Inside Micrometer
    Deskripsi:
    Dirancang untuk pengukuran diameter dalam dengan presisi tinggi dan konstruksi kokoh. Cocok untuk ruang metrologi dan inspeksi mekanik.
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.005
    • Graduation (mm): 0.005
    • Case Included: Yes
    • Contact Point Material: Carbide
    • Included Certification: None
    • Includes: Contacts, Setting Ring, Wrenches
    • Inside Micrometer Type: 3-Point Inside Micrometer
    • Item: Mechanical 3-Point Inside Micrometer
    • Lock Nut Type: Screw
    • Movement of Screw (inch): 1
    • Number of micrometers: 1
    • Operation Type: Mechanical
    • SPC Output: No
    • Thimble Type: Friction
  14. Mitutoyo Depth Micrometer
    Mulai

    Rp6.599.900

    Mitutoyo Depth Micrometer
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital interchangeable rod type depth micrometer offers great versatility for measuring a range of depths with the included extension rods. The depth micrometer’s rod contact measuring points are lapped and carbide tipped for incredible flatness and better precision. The ratchet stop mechanism provides uniform pressure for precise, repeatable measurements.
    atribut:
    • Units: Metric
    • Range (mm): 0-150
    • Resolution (mm): 0.001
    • Accuracy (µm): ±3
    • Flatness of Reference Surface Base (µm): 2
    • Flatness of Measuring Face (µm): 0.3
    • Base Size (mm): 101.6x16
    • Battery: SR44 (1 pc.) 938882
    • Battery Life: Approx. 2.4 years under normal use
    • Display: LCD
    • Measuring rod diameter (mm): 4
    • Mitutoyo Part Number: DMC100-150MX
    • Optional Accessories: 05CZA662, 05CZA663
    • Parallelism Between Reference Face and Measuring Rod Face (µm): (4+L/50)µm, L=Max. measuring length (mm)
    • Rod Quantity: 6
    • SPC Output: Yes
    • Technology: Digimatic
    • Zero Point Error of Rods (µm): 4
  15. Mitutoyo DEPTH MICROMETER 100/0.01MM 129-111
    Mulai

    Rp1.899.900

    Mitutoyo DEPTH MICROMETER 100/0.01MM 129-111
    Deskripsi:
    The Mitutoyo interchangeable rod type depth micrometer offers great versatility for measuring a range of depths with the included extension rods. The depth micrometer’s rod contact measuring points are lapped and carbide tipped for incredible flatness and better precision. The ratchet stop mechanism provides uniform pressure for precise, repeatable measurements.
    atribut:
    • Units: Metric
    • Range (mm): 0-100
    • Graduation (mm): 0.01
    • Accuracy (µm): ±3
    • Flatness of Reference Surface Base (µm): 1.3
    • Flatness of Measuring Face (µm): 0.3
    • Base Size (mm): 63.5x16
    • Measuring rod diameter (mm): 4
    • Mitutoyo Part Number: DMC60-100
    • Parallelism Between Reference Face and Measuring Rod Face (µm): (4+L/50)µm, L=Max. measuring length (mm)
    • Rod Quantity: 4
    • Technology: Mechanical
    • Zero Point Error of Rods (µm): 4
  16. Mitutoyo Depth Micrometer
    Mulai

    Rp8.599.900

    Mitutoyo Depth Micrometer
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital interchangeable rod type depth micrometer offers great versatility for measuring a range of depths with the included extension rods. The depth micrometer’s rod contact measuring points are lapped and carbide tipped for incredible flatness and better precision. The ratchet stop mechanism provides uniform pressure for precise, repeatable measurements.
    atribut:
    • Units: Metric
    • Range (mm): 0-300
    • Resolution (mm): 0.001
    • Accuracy (µm): ±3
    • Flatness of Reference Surface Base (µm): 2
    • Flatness of Measuring Face (µm): 0.3
    • Base Size (mm): 101.6x16
    • Battery: SR44 (1 pc.) 938882
    • Battery Life: Approx. 2.4 years under normal use
    • Display: LCD
    • Measuring rod diameter (mm): 4
    • Mitutoyo Part Number: DMC100-300MX
    • Optional Accessories: 05CZA662, 05CZA663
    • Parallelism Between Reference Face and Measuring Rod Face (µm): (4+L/50)µm, L=Max. measuring length (mm)
    • Rod Quantity: 12
    • SPC Output: Yes
    • Technology: Digimatic
    • Zero Point Error of Rods (µm): 6
  17. Mitutoyo Telescoping Gage Set Metric
    Mulai

    Rp2.899.900

    Mitutoyo Telescoping Gage Set Metric
    Deskripsi:
    The Mitutoyo telescoping gage set allows measuring diameters of holes and openings quick, easy and accurate. Hardened steel plungers operate smoothly with a balanced spring, and each plunger has hardened contacts ground to a radius for true fit and measurements. These telescoping gages are used with outside micrometers for measuring inside hole and openings.
    atribut:
    • Units: Metric
    • Range (mm): 8-150
    • Set (s): 155-905, 155-905, 155-905, 155-905, 155-905, 155-905
    • Technology: Mechanical
  18. Niigata Seiki (SK) Depth Micrometer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Niigata Seiki (SK) Depth Micrometer
    atribut:
    • Dimension B (mm): 9
    • Dimension C (mm): 4.5
    • Dimension E (mm): 17
    • Dimensions d (mm): 18
    • Measuring Range (mm) : 0-25
    • Minimum Scale (mm): 0.01
  19. Mitutoyo Depth Micrometer
    Mulai

    Rp7.299.900

    Mitutoyo Depth Micrometer
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital interchangeable rod type depth micrometer offers great versatility for measuring a range of depths with the included extension rods. The depth micrometer’s rod contact measuring points are lapped and carbide tipped for incredible flatness and better precision. The ratchet stop mechanism provides uniform pressure for precise, repeatable measurements.
    atribut:
    • Units: Metric, Inch
    • Range (mm): 0-152.4 / 0-6inch
    • Resolution (mm): 0.001 / 0.00005inch
    • Accuracy (µm): ±3 / ±.00015inch
    • Flatness of Reference Surface Base (µm): 2 / 0.00008inch
    • Flatness of Measuring Face (µm): 0.3 / 0.000012inch
    • Base Size (inch): 4x.63
    • Battery: SR44 (1 pc.) 938882
    • Battery Life: Approx. 2.4 years under normal use
    • Display: LCD
    • Measuring Rod Diameter (inch): 0.157
    • Optional Accessories: 05CZA662, 05CZA663
    • Parallelism Between Reference Face and Measuring Rod Face: [.00016+(.00004XR/2)], R=Max. measuring range (inch)
    • Rod Quantity: 6
    • SPC Output: Yes
    • Technology: Digimatic
    • Zero point error of rods (inch): 0.0002
Daftar Harga Mikrometer Dalam Terbaru April 2026
Insize Mikrometer Luar DigitalRp2.799.900
KRISBOW Alat Ukur DiameterRp1.199.900
Mitutoyo Outside Micrometer MetricRp579.900
Clean Matic Sapu LidiRp51.900
SK Inside MicrometerRp3.199.900
Kennedy Telescopic Gauge SetRp1.099.900
SK Depth MicrometerRp1.999.900
Kennedy Telescopic GaugeRp169.900
STARRETT Mechanical Depth MicrometerRp10.999.900
Oxford Precision Fixed Rod Depth MicrometerRp2.499.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)